• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plastikhammer Ø 22 mm

Artikel-Nr.: 8821270
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8821270
EAN / GTIN 4010883882125
Herstellernummer 8821270
L-Nummer L60160 3691

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat
  • Mit Eschenstiel
  • 65 Shore D

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 71 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 22 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 258 mm
  • Härte [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 22 mm
  • Material: Cellulose-Acetat
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb