• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkopf Plastik Ø 22 mm

Artikel-Nr.: 8822590
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8822590
EAN / GTIN 4010883882255
Herstellernummer 8822590
L-Nummer L60160 3698

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus schlagfestem Cellulose-Acetat
  • 65 Shore D

Merkmal:

  • Härte [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 22 mm
  • Material: Zellulose-Acetat
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb