• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv, 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Außen TORX® Pr

Artikel-Nr.: 882-1
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 882-1
EAN / GTIN 4000896100361
Herstellernummer 882-1
L-Nummer L60140 1442

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 4 – 22 ∙ E6 – E14 ∙ T10 – T50
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.52 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 46

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-13
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-4
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-6
Bit 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
Bit 2224-T45 ∙ 2224-T50
Adapter 2250-1 ∙ 2250-3

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb