Hydraulische Presse, Typ: 1

Artikel-Nr.: 881800 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bauhöhe 62 mm
Hubzylinder-⌀ 14 mm
Körper-⌀ 37 mm
Hub 10 mm
maximal zulässiges Drehmoment 35 Nm
maximal zulässige Abziehkraft 100 kN
Produktart Hydraulik-Presse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 881800 1
EAN / GTIN 4021176005053
Herstellernummer 9-1

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Hydraulik-Mechanismus und automatischem Rückzug. Einfache Handhabung: Die Presse wird zwischen Abzieherspindel und Welle eingesetzt. Presse durch Abzieherspindel festspannen und Pressenspindel anziehen (die Hydraulik wird wirksam). Reicht der Hub nicht aus, wird − nach Lösen der Pressenspindel − der Vorgang wiederholt.

Verwendung:

Zur Erhöhung der Druckleistung bei mechanischen Abziehvorrichtungen ab Gr. 3. Damit werden auch sehr festsitzende Teile leicht abgezogen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb