{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bauhöhe | 113 mm | |
Hubzylinder-⌀ | 39,5 mm | |
Körper-⌀ | 80 mm | |
Hub | 7 mm | |
maximal zulässiges Drehmoment | 40 Nm | |
maximal zulässige Abziehkraft | 300 kN | |
Produktart | Hydraulik-Presse |
Artikelnummer | 881800 3 | |
EAN / GTIN | 4021176924408 | |
Herstellernummer | 9-3 |