• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 16-teilig ∙ 8 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22

Artikel-Nr.: 880ZN-1
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880ZN-1
EAN / GTIN 4000896041992
Herstellernummer 880ZN-1
L-Nummer L60140 698

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelsechskant Steckschlüsseleinsätze
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.74 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 16

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-8
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-19 ∙ 880Z-21 ∙ 880Z-22
Quergriff 8815
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-5 ∙ 8821-10

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb