• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 880/17
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 880/17
    EAN / GTIN 4000896168361
    Herstellernummer 880/17
    L-Nummer L60140 2799

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
    • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 2.16 kg
    • Für Handbetätigung
    • Anzahl Werkzeuge: 17

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
    Universal Gelenk 8820
    Verlängerung 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb