Ersatz-Abzieherarme (3 Stück), Typ / Spanntiefe: 3/200mm

Artikel-Nr.: 880220 3/200
Setpreis 3 Stück (90,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Spanntiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spanntiefe 200 mm
Produktart Abzieharm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880220 3/200
EAN / GTIN 4021176003318
Herstellernummer 3-200-S

Beschreibung

Passend für:

Abzieher 880100: Gr. 3; 30; 4
Abzieher 880130: Gr. 3; 4; 5; 6

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb