Ersatz-Abzieherarme (3 Stück) 2/150 mm

Artikel-Nr.: 880220 2/150
Setpreis 3 Stück (40,83 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Spanntiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spanntiefe 150 mm
    Produktart Abzieharm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 880220 2/150
    EAN / GTIN 4021176002571
    Herstellernummer 2-150-S

    Beschreibung

    Passend für:

    Abzieher 880100: Gr. 2; 20
    Abzieher 880130: Gr. 2; 20

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb