Winkelspanner 90 mm

Artikel-Nr.: 862500 90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximale Spannweite 90 mm
    maximaler Durchlass 60 mm
    Backenhöhe 35 mm
    Gewicht 3,8 kg
    Produktart Winkelspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 862500 90
    EAN / GTIN 4008158016832
    Herstellernummer WSM9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Temperguss-Grundkörper mit festen, sauber bearbeiteten Auflageflächen (Spannwinkel 90°). Spannbacke beweglich für unterschiedliche Materialquerschnitte.

    Verwendung:

    Zum winkelgenauen Spannen von Werkstücken beim Schweißen bzw. für Montagearbeiten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb