Winkelspanner 120 mm

Artikel-Nr.: 862500 120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximale Spannweite 120 mm
maximaler Durchlass 100 mm
Backenhöhe 61 mm
Gewicht 7,8 kg
Produktart Winkelspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 862500 120
EAN / GTIN 4008158016825
Herstellernummer WSM12

Beschreibung

Ausführung:

Temperguss-Grundkörper mit festen, sauber bearbeiteten Auflageflächen (Spannwinkel 90°). Spannbacke beweglich für unterschiedliche Materialquerschnitte.

Verwendung:

Zum winkelgenauen Spannen von Werkstücken beim Schweißen bzw. für Montagearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb