• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Decken- und Montagestütze 300 cm

Artikel-Nr.: 861780 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Stahl
Werkstoff Griff 2K-Kunststoff
ganze Länge 170 cm - 300 cm
Trägerplatte 9×7 cm
maximale Belastbarkeit 110 kg
Schwenkwinkel -45 Grad - 45 Grad
Besonderheit schwenkbar; rutschsicher
geeignet für Gipskarton; Holzbrettern; Paneelen; Dachlatten; Metallleisten; Folien; Lampenkörper
Gewicht 3,5 kg
Produktart Deckenstütze / Montagestütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 861780 300
EAN / GTIN 4008158041261
Herstellernummer STE300

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen. Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgrriff mit Pumpmechanismus. Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange. Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff. Bis zu maximal 160 kg (Gr. 250) bzw. 110 kg (Gr. 300) belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange. Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis 45°.
Bei Einsatz in Schrägen bis max. 40 kg belastbar.

Verwendung:

Für die Fixierung von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern in einer Höhe von bis zu 3,00 m. Auch der Einsatz in Schrägen ist dank schwenkbarer und rutschsicherer PVC-Kontaktflächen ohne Probleme möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb