• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Decken- und Montagestütze 250 cm

Artikel-Nr.: 861780 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Stahl
Werkstoff Griff 2K-Kunststoff
ganze Länge 145 cm - 250 cm
Trägerplatte 9×7 cm
maximale Belastbarkeit 160 kg
Schwenkwinkel -45 Grad - 45 Grad
Besonderheit schwenkbar; rutschsicher
geeignet für Gipskarton; Holzbrettern; Paneelen; Dachlatten; Metallleisten; Folien; Lampenkörper
Gewicht 3,1 kg
Produktart Deckenstütze / Montagestütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 861780 250
EAN / GTIN 4008158041254
Herstellernummer STE250

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen. Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgrriff mit Pumpmechanismus. Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange. Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff. Bis zu maximal 160 kg (Gr. 250) bzw. 110 kg (Gr. 300) belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange. Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis 45°.
Bei Einsatz in Schrägen bis max. 40 kg belastbar.

Verwendung:

Für die Fixierung von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern in einer Höhe von bis zu 3,00 m. Auch der Einsatz in Schrägen ist dank schwenkbarer und rutschsicherer PVC-Kontaktflächen ohne Probleme möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb