{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 19×6 mm | |
Spreizweite | 170 mm - 810 mm | |
Spannweite | 600 mm | |
Ausladung | 80 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860285 600 | |
EAN / GTIN | 4008158034614 | |
Herstellernummer | EZS60-8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Umsteckbare Einhandzwinge, Spannweite: 600mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
43,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
32,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 80 mm | 90 mm |
Querschnitt der Gleitschiene | 19×6 mm | 20×6 mm |
Spannweite | 600 mm | 600 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge |