Umsteckbare Einhandzwinge, Spannweite: 450mm

Artikel-Nr.: 860285 450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung EZS
Querschnitt der Gleitschiene 19×6 mm
Spreizweite 170 mm - 660 mm
Spannweite 450 mm
Ausladung 80 mm
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 860285 450
EAN / GTIN 4008158034607
Herstellernummer EZS45-8
Hersteller BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff, brünierte Schiene aus gezogenem Stahl. Werkzeuglos zum Spreizen, dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil, umsteckbar. Mit Lösehebel für Schnellverstellung.

Verwendung:

Universell einsetzbar, komfortable Einhandbedienung für Spanndruck (bis 2000 N).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb