• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Eschenstiel, 200 g

Artikel-Nr.: 8586250
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8586250
    EAN / GTIN 4010883858625
    Herstellernummer 8586250
    L-Nummer L60160 730

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041
    • Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111

    Merkmal:

    • Ausführung: geschmiedeter Hammerkopf
    • Kopfgewicht [g]: 200 g
    • Kopfsicherung: Ringkeil
    • Stiellänge: 280 mm
    • Stielmaterial: Esche
    • 1000 V isoliert: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb