• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel Esche 280 mm

Artikel-Nr.: 8587810
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Stiel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8587810
    EAN / GTIN 4010883858786
    Herstellernummer 8587810
    L-Nummer L60160 5955

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Eschenstiel DIN 5111
    • Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer

    Merkmal:

    • für Kopfgewicht [g]: 200 g
    • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
    • Material: Esche
    • Stielmaterial: Esche
    • Verwendung/Einsatz: Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb