• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paketwagen mit Drahtgitterwänden

Artikel-Nr.: 8582-1
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Vierwandwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8582-1
    EAN / GTIN 4017976858210
    Herstellernummer 8582-1
    L-Nummer L90080 943

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 600
    Nutzflächenlänge (mm): 1000
    Nutzflächenbreite (mm): 700
    Ladeflächenhöhe (mm): 269
    Gesamtlänge (mm): 1169
    Gesamtbreite (mm): 709
    Gesamthöhe (mm): 1800
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb