• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 1 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ 3 ∙ E5 – E10 ∙ E6 ∙ PH2 ∙ T10 – T30 Außen Sechskant-Tractionsprofil, Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechs

Artikel-Nr.: 855-1
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 855-1
    EAN / GTIN 4000896115983
    Herstellernummer 855-1
    L-Nummer L60140 1441

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Steckschlüsseleinsätze in langer und kurzer Ausführung
    • Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze CVD-TIN beschichtet
    • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ 3 ∙ E5 – E10 ∙ E6 ∙ PH2 ∙ T10 – T30
    • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 1.64 kg
    • Für Handbetätigung
    • Anzahl Werkzeuge: 40

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850LG-5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
    Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T30
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-1X5.5
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH2
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
    Steckgriff 866U
    Verlängerung 867-2 ∙ 867-4
    Universal Gelenk 869

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb