Dämmstoffmesser mit 1 Klinge, 140 mm lang

Artikel-Nr.: 845150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
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
    Klingenlänge 140 mm
    Klingenbreite 19 mm
    Klingenstärke 0,9 mm
    ganze Länge mit Klinge 285 mm
    Produktart Dämmstoffmesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 845150
    EAN / GTIN 4045197372987
    Herstellernummer 845150

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabiler Griff aus Zinkdruckguss, pulverbeschichtet, mit 1 extralangen, feststehenden Klinge aus Spezialstahl. Einfaches Öffnen des Griffes für werkzeuglosen Klingenwechsel.

    Verwendung:

    Für zeitsparendes und sauberes Zuschneiden von Dämmplatten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb