Universal-Messer mit 2K-Griff und Arbeitsspitze mit 1 Klinge Razar Black, 18 mm

Artikel-Nr.: 845095
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
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
    Messerlänge ohne Klinge 182 mm
    Klingenlänge 100 mm
    Klingenbreite 18 mm
    Klingenstärke 0,5 mm
    Anzahl Abbrechstufen 8
    Produktart Cuttermesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 845095
    EAN / GTIN 4975364111890
    Herstellernummer DFC560W

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
    Ergonomischer 2-Komponenten-Griff und präzise Klingenführung. Klinge arretiert automatisch. Multifunktionale Endspitze an Klingenführung zum Dosen öffnen, Schraubendreherfunktion, Öffnen von Kartonagen etc. Zusätzliche Metallfinne am Griffende zum Öffnen von Kartonagen. Mit 1 Abbrechklinge (Nr. 845021 Gr. 10), 8-Stufig. 18 mm breit.

    Ersatzteil:

    Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10; 845015 Gr. 10; 845016 Gr.10; 845018 Gr. 50; 845019 Gr. 50; 845021 Gr.10; 845023 Gr.50.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb