Cuttermesser mit einklappbarer Klinge 150 mm

Artikel-Nr.: 844895 150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 077 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

eingeklappte Länge 93 mm
ganze Länge 150 mm
Klingenmagazin im Messer ja
Klinge mehrstufig verstellbar nein
Klinge ohne Werkzeug wechselbar ja
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 844895 150
EAN / GTIN 4045197593894
Herstellernummer 844895 150

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Cuttermesser für Trapezklingen (auswechselbar). Verringerte Verletzungsgefahr durch einklappbare Klinge.
Mit Holz- / Metall-Verbundgriff und Gürtelclip.

Hinweis:

Passende Ersatzklingen Nr. 844715 Gr. 10 und Nr. 844745 Gr. 10.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb