Cuttermesser-Set mit einklappbarer Klinge 20

Artikel-Nr.: 844891 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Cuttermesser
Anzahl Teile 20
Anzahl Klingen 19
Aufbewahrung in Nylontasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 844891 20
EAN / GTIN 4010220030752
Herstellernummer DBKPH-SET

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Cuttermesser für Trapezklingen (auswechselbar). Verringerte Verletzungsgefahr durch einklappbare Klinge.
Mit Komfort-Kunststoffgriff, Klingenfach für Ersatzklingen und Gürtelclip. Daumenkissen am Griff für maximalen Anpressdruck.

Lieferumfang:

1 Klapp-Cuttermesser Nr. 844890
15 Trapezklingen
5 Hakenklingen
2 Linoleumklingen
2 Ausstechklingen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile