• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagenwagen mit Drahtgitter

Artikel-Nr.: 8413-1
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8413-1
EAN / GTIN 4017976841311
Herstellernummer 8413-1
L-Nummer L90080 739

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und 1 Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 600
Tragkraft Etage (kg): 90
Nutzflächenlänge (mm): 1200
Nutzflächenbreite (mm): 800
Gesamtlänge (mm): 1369
Gesamtbreite (mm): 809
Gesamthöhe (mm): 1800
Etagenhöhen (mm): 269, 669, 1069, 1469
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb