• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagenwagen mit Drahtgitter

Artikel-Nr.: 8411-1
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Etagenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8411-1
    EAN / GTIN 4017976184111
    Herstellernummer 8411-1
    L-Nummer L90080 1164

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und 1 Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 600
    Tragkraft Etage (kg): 90
    Nutzflächenlänge (mm): 1000
    Nutzflächenbreite (mm): 600
    Gesamtlänge (mm): 1169
    Gesamtbreite (mm): 609
    Gesamthöhe (mm): 1800
    Etagenhöhen (mm): 269, 669, 1069, 1469
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb