Entgrater-Griff, Typ: S

Artikel-Nr.: 839890 S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 391 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839890 S
EAN / GTIN 7290005395314
Herstellernummer NG1000

Beschreibung

Ausführung:

2K-Kunststoffheft mit Rückzugfeder für Verriegelung bzw. Entriegelung von Klingen / Teleskopschaft. Aufbewahrungsmöglichkeit von Klingen in abnehmbarer Endkappe.
Zur Aufnahme von S-Klingen ⌀ 3,2 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb