Entgrater-Griff, Typ: N

Artikel-Nr.: 839890 N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Produktart Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 839890 N
EAN / GTIN 7290005395321
Herstellernummer NG2000

Beschreibung

Ausführung:

2K-Kunststoffheft mit Rückzugfeder für Verriegelung bzw. Entriegelung von Klingen / Teleskopschaft. Aufbewahrungsmöglichkeit von Klingen in abnehmbarer Endkappe.
Zur Aufnahme von N-Klingen ⌀ 2,6 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb