Keilnuten-Entgrater mit Teleskopschaft und Schneidplatte Gr. 11

Artikel-Nr.: 839705
auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar
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
Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm - 230 mm
Ausführung Griff 2K-Griffhülle
für Keilnutenbreite 2,4 mm - 11 mm
Werkstoff Griff Kunststoff
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839705
EAN / GTIN 7290005395864
Herstellernummer NG3300

Beschreibung

Ausführung:

2K-Griff mit Teleskopschaft und einer auswechselbaren Schneidplatte.

Verwendung:

Zum Entgraten von Keilnuten in Bohrungen oder Wellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb