Schneidplatte für Keilnuten, für maximale Breite: 8mm

Artikel-Nr.: 839720 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
380 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für maximale Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidplattenstärke 4,5 mm
für Keilnutenbreite 1,2 mm - 8 mm
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839720 8
EAN / GTIN 7290003241385
Herstellernummer BN7001

Beschreibung

Passend für:

Keilnutenentgrater Nr. 839705.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb