Bohrungs-Entgratkopf HSS 90°, mit Schaft 20 mm

Artikel-Nr.: 838610 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Entgratkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Entgratkopf-⌀ 20 mm
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 838610 20
EAN / GTIN 7290005395246
Herstellernummer BC2201

Beschreibung

Verwendung:

Zum mühelosen und sauberen Entgraten und Anfasen von Bohrungen durch Kurbelsystem für unterschiedliche Werkstoffe.

Passend für:

Roto-Drive-Entgrater Nr. 838605 / 838611.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb