Bohrungs-Entgratkopf HSS 90°, mit Schaft 16,5 mm

Artikel-Nr.: 838610 16,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Entgratkopf-⌀ 16,5 mm
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 838610 16,5
EAN / GTIN 7290003239276
Herstellernummer BC1651

Beschreibung

Verwendung:

Zum mühelosen und sauberen Entgraten und Anfasen von Bohrungen durch Kurbelsystem für unterschiedliche Werkstoffe.

Passend für:

Roto-Drive-Entgrater Nr. 838605 / 838611.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Entgratkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb