Entgraterklinge, TiN-beschichtet, TiN, Typ: S35

Artikel-Nr.: 838530 S35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
738 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 3,2 mm
ganze Länge 48 mm
Werkstoff HSS
Typ S35
einsetzbar rechts+links
zum Entgraten von fast alle Werkstoffe, nur gerade Kanten
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 838530 S35
EAN / GTIN 7290003238538
Herstellernummer BS3512

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs S sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 838350; 838400; 838410; 838420; und 838430.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb