Entgraterklinge, TiN-beschichtet, TiN, Typ: S10

Artikel-Nr.: 838530 S10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
Preis für 10 Stück: 36,10 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 3,2 mm
ganze Länge 43 mm
Werkstoff HSS
Typ S10
einsetzbar rechts
zum Entgraten von Stahl, Alu
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 838530 S10
Kopieren
EAN / GTIN 7290003234820
Kopieren
Herstellernummer BS1012
Kopieren

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs S sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 838350; 838400; 838410; 838420; und 838430.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb