Universal-Entgrater, 2K-Griff mit Teleskopschaft und 3 Klingen (S100, S20, S30)

Artikel-Nr.: 838420
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 003 Stück sofort lieferbar
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
    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 170 mm - 240 mm
    Produktart Entgrater

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 838420
    EAN / GTIN 7290005395369
    Herstellernummer NG3003

    Beschreibung

    Ausführung:

    Griff mit drehbar gelagerten, auswechselbaren Klingen. Einfachste Handhabung, die Klinge passt sich selbsttätig den Konturen des Werkstückes an.

    Verwendung:

    Zum rationellen Entgraten unterschiedlichster Werkstoffe / Konturen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb