Keramik-Entgraterklinge 75 Grad

Artikel-Nr.: 838160 75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidwinkel (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenbreite 4 mm
Klingenstärke 1,7 mm
Schneidwinkel 75 Grad
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 838160 75
EAN / GTIN 7290003234066
Herstellernummer CR6100

Beschreibung

Verwendung:

Entgraten von Bohrungen und unterschiedlichsten Konturen. Sehr gut geeignet für weiche Materialien wie Alu und Kunststoffe aber auch sehr abrasive Kunststoffe wie Fiberglas. Extrem verschleißfest: Ca. 20fache Standzeit einer HSS-Klinge (bei Entgraten von Kunststoff).

Passend für:

Universal-Entgrater Nr. 838150.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb