Flachschaber, Klingenlänge: 300mm

Artikel-Nr.: 837020 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 8350 A
Klingenlänge 300 mm
Klingenbreite 25 mm
ganze Länge 420 mm
Ausführung Griff Holzheft lackiert
Werkstoff Griff Holz
Werkstoff Klinge C125-Werkzeugstahl
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 837020 300
EAN / GTIN 4049002002922
Herstellernummer R465 030 0

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus C125-Werkzeugstahl; Holzheft lackiert.

Norm:

DIN 8350 A

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb