Flachschaber 200 mm

Artikel-Nr.: 837020 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 8350 A
    Klingenlänge 200 mm
    Klingenbreite 20 mm
    ganze Länge 320 mm
    Ausführung Griff Holzheft lackiert
    Werkstoff Griff Holz
    Werkstoff Klinge C125-Werkzeugstahl
    Produktart Schaber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 837020 200
    EAN / GTIN 4049002002908
    Herstellernummer R465 020 0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Klinge aus C125-Werkzeugstahl; Holzheft lackiert.

    Norm:

    DIN 8350 A

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb