Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: 836400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
705 Stück sofort lieferbar
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
    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Klingenlänge 80 mm
    Klingenbreite 4,2 mm
    ganze Länge 120 mm
    Ausführung Griff 6-kant 12 mm
    Werkstoff Klinge WS
    Wechselbare Klinge ja
    Produktart Schaber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 836400
    EAN / GTIN 7290003236701
    Herstellernummer SC8000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leichtmetallhalter (120 mm lang) mit Spannzange und auswechselbarer, umsteckbarer Dreikant-Hohlprofilklinge aus Spezial-Werkzeugstahl oder Hartmetall. Klinge ausziehbar und auf ganzer Länge nachschleifbar.

    Hinweis:

    Siehe auch Schaberklingen Nr. 839677; 839678.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb