Lieferumfang:
Präzisions-Schaber mit Wechselklinge: 1 St. Nr.
836400Entgrater-Griff (ohne Klinge): 1 St. Nr.
838350Teleskopschaft für S-Klingen ⌀ 3,2 mm: 1 St. Nr.
838430Entgraterklinge HSS ⌀ 3,2 mm: je 1 St. Nr.
838510 Gr. S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE Entgratkopf HSS ⌀ 10,4 mm: 1 St. Nr.
838610 Gr. 10,4
Teleskopschaft für N-Klingen ⌀ 2,6 mm: 1 St. Nr.
839170Entgraterklinge HSS ⌀ 2,6 mm: je 1 St. Nr.
839010 Gr. N1; N2
Teleskopschaft für Entgratköpfe: 1 St. Nr.
839620Entgratkopf HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 St. Nr.
839610 Gr. 20
Teleskopschaft für Schaberklingen: 1 St. Nr.
839679Mini-Schaberklinge: 1 St. Nr.
839677Spezial-Schaberklinge: 1 St. Nr.
839678Teleskopschaft für Schneidplatten: 1 St. Nr.
839725Schneidplatte für Keilnuten, 11 mm: 1 St. Nr.
839720 Gr. 11
Entgrater-Griff für Teleskopschaft: 1 St. Nr.
839890 Gr. T