Rund-Blechlocher mit Kugel-Drucklager 16,5 mm

Artikel-Nr.: 834100 16,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stempel-⌀ (Loch-⌀) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stempel-⌀ (Loch-⌀) 16,5 mm
    für metrisches Gewinde nach DIN EN 60423 M16×1,5
    Druckschraube M10×1×45
    vorzubohrender Loch-⌀ 11 mm
    Schlüsselweite der Druckschraube 17 mm
    für Materialstärke (Blech St 37) 1,75 mm
    für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis 1,25 mm
    Produktart Lochwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 834100 16,5
    EAN / GTIN 2050001002518

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bestehend aus der Matrize, dem Stempel und der Druckschraube.
    Mit Kugel-Drucklager = für leichtere Betätigung mittels Schraubenschlüssel. Durch Reduzierung der Reibung zwischen Locher und Schraube geringerer Kraftaufwand nötig.

    Verwendung:

    Zum Stanzen der unterschiedlichsten Materialien wie Stahlblech, V2A-Blech, Alu-Blech, Kupfer-Blech usw. Besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. große Blechtafeln, Schaltschränke, Sicherungskästen, Verteilerdosen, Armaturentafeln, Spültischbecken, Karosserien usw.). Für Rohrbearbeitung nicht geeignet. Druckschraube und Matrize beim Arbeiten unbedingt einfetten.
    Betätigung:
    a) mittels Schraubenschlüssel.
    b) mittels Handhydraulik Nr. 834655 Gr. 1.
    c) mittels Hydraulik-Handpumpe Nr. 834700. Ab ⌀ 50 ist die Verwendung der Hydraulik-Handpumpe zu empfehlen.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

    Hinweis:

    • Bei Betätigung mittels Hydraulikgeräten die Druckschraube gegen Zugbolzen Nr. 834070 (Sonderzubehör) austauschen.
    • Gr. 32 und 35 zum Lochen von Nirosta-Spültischen, um 1/2 Zoll-Spültischbatterien zu befestigen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb