Ersatz-Kugeldrucklagerschraube für Rund-Blechlocher 10/55 mm

Artikel-Nr.: 834060 10/55
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ / Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schraubenabmessungen M10×1×55
    Schlüsselweite 17 mm
    passend für Rund-Blechlocher ⌀ 28,3 − 32 mm
    Produktart Schraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 834060 10/55
    EAN / GTIN 2050000996740
    Herstellernummer 834060 10/55

    Beschreibung

    Ausführung:

    Metrisches Gewinde.

    Passend für:

    Rund-Blechlocher Nr. 834000, 834100 und 834160.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb