Ersatz-Kugeldrucklagerschraube für Rund-Blechlocher 20/70 mm

Artikel-Nr.: 834060 20/70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ / Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenabmessungen M20×1,5×70
Schlüsselweite 30 mm
passend für Rund-Blechlocher ⌀ 47 − 50,5 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 834060 20/70
EAN / GTIN 2050000996771
Herstellernummer 834060 20/70

Beschreibung

Ausführung:

Metrisches Gewinde.

Passend für:

Rund-Blechlocher Nr. 834000, 834100 und 834160.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb