{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stempel-⌀ (Loch-⌀) | 47 mm | |
für Panzerrohr-Gewinde nach DIN 40430 | Pg36 | |
Druckschraube | M20×1,5×70 | |
vorzubohrender Loch-⌀ | 21 mm | |
Schlüsselweite der Druckschraube | 30 mm | |
für Materialstärke (Blech St 37) | 3 mm | |
für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis | 2 mm | |
Produktart | Lochwerkzeug |
Artikelnummer | 834000 47 | |
EAN / GTIN | 2050000996573 | |
Herstellernummer | 834000 47 |