{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stempel-⌀ (Loch-⌀) | 37 mm | |
für Panzerrohr-Gewinde nach DIN 40430 | Pg29 | |
Druckschraube | M16×1,5×55 | |
vorzubohrender Loch-⌀ | 17 mm | |
Schlüsselweite der Druckschraube | 24 mm | |
für Materialstärke (Blech St 37) | 2,5 mm | |
für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis | 1,75 mm | |
Produktart | Lochwerkzeug |
Artikelnummer | 834000 37 | |
EAN / GTIN | 2050000996535 | |
Herstellernummer | 834000 37 |