• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachschaber 2 x 25 mm Flachprofil

Artikel-Nr.: 825-25
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
    Produktart Schaber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 825-25
    EAN / GTIN 4000896033959
    Herstellernummer 825-25
    L-Nummer L60140 192

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Auswechselbare Hartmetall Wendeschneidplatte
    • Abtrieb: Flachprofil
    • Schlüsselweite: ∙ 2 x 25 mm
    • Abmessungen / Länge: 397 mm
    • Länge l1: 267 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb