• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Wendeschneidplatte ∙ Flachprofil ∙ SW x 25 mm

Artikel-Nr.: 825-025
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 825-025
EAN / GTIN 4000896033928
Herstellernummer 825-025
L-Nummer L60140 3159

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetall Wendeschneidplatte für 825-25
  • Abtrieb: Flachprofil
  • Schlüsselweite: x 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb