Rohrabschneider INOX (VA) / Kupfer

Artikel-Nr.: 819500
Rabatt
160,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
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
Schneidrädchen-⌀ 20 mm
Schneidrädchen Breite 5 mm
Schneidrädchen Bohrung 5 mm
für Rohr-Außen-⌀ 6 mm - 64 mm
Anzahl Führungsrollen 4
Anzahl Schneidrädchen 1
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 819500
EAN / GTIN 4044942020890
Herstellernummer 113400 A

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Bauweise für hohe Beanspruchung und stabile Spindelführung, durch 2 bzw. 4 Führungsrollen und präzise Schneidrad- / Führungsrollenlagerung ist genaues Arbeiten und ein rechtwinkliger Schnitt gewährleistet.

Verwendung:

Speziell zum Trennen von VA- und Kupferrohren bis maximal 4 mm Wandstärke.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Rohrabschneider INOX (VA) / Kupfer

Rohrabschneider INOX (VA) / Kupfer

auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
160,00 €
143,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
97,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
95,00 €
Schneidrädchen Bohrung 5 mm 4,85 mm 4,85 mm
Schneidrädchen Breite 5 mm 6,2 mm 6,25 mm
Schneidrädchen-⌀ 20 mm 19 mm 30 mm
für Rohr-Außen-⌀ 6 mm - 64 mm 6 mm - 76 mm 6 mm - 76 mm
Produktart Rohrabschneider Rohrabschneider Rohrabschneider

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb