Rohrabschneider INOX (VA) / Kupfer, für Rohr-Außen-⌀ bis: 64mm

Artikel-Nr.: 819501 64
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Rohr-Außen-⌀ bis (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrädchen-⌀ 20 mm
für Rohr-Außen-⌀ 6 mm - 64 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 819501 64
EAN / GTIN 4039976020909

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Bauweise für hohe Beanspruchung und stabile Spindelführung, durch 2 bzw. 4 Führungsrollen und präzise Schneidrad- / Führungsrollenlagerung ist genaues Arbeiten und ein rechtwinkliger Schnitt gewährleistet.

Verwendung:

Speziell zum Trennen von VA- und Kupferrohren bis maximal 4 mm Wandstärke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb