{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrädchen-⌀ | 19 mm | |
Schneidrädchen Breite | 3 mm | |
Schneidrädchen Bohrung | 4,8 mm | |
für Rohr-Außen-⌀ | 6 mm - 28 mm | |
Anzahl Führungsrollen | 2 | |
Anzahl Schneidrädchen | 1 | |
geeignet für Rohrmaterial | Kupfer; Aluminium; Messing | |
mit Ratschefunktion | ja | |
Produktart | Rohrabschneider |
Artikelnummer | 819370 | |
EAN / GTIN | 95691325730 | |
Herstellernummer | 32573 |