Kleinst-Rohrabschneider

Artikel-Nr.: 819350
auf Anfrage
Sofort lieferbar
368 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrädchen-⌀ 20 mm
Schneidrädchen Breite 5 mm
Schneidrädchen Bohrung 5 mm
für Rohr-Außen-⌀ 3 mm - 30 mm
Anzahl Führungsrollen 2
Anzahl Schneidrädchen 1
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 819350
EAN / GTIN 4045197379962

Beschreibung

Ausführung:

Besonders kurze und handliche Form mit 2 Führungsrollen; Körper aus Spezial-Spritzguss-Legierung.

Verwendung:

Besonders gut geeignet zum Abschneiden kleiner Rohre an schwer zugänglichen Stellen. Für Kupfer-, Alu- und dünnwandige INOX-Rohre.

Ersatzteil:

Ersatzbolzen Nr. 818020 für Schneidrädchen Nr. 819100.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kleinst-Rohrabschneider

Kleinst-Rohrabschneider

auf Anfrage
Sofort lieferbar
368 Stück sofort lieferbar
20,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
24,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
658 Stück sofort lieferbar
13,60 €
Anzahl Führungsrollen 2 2 2
Anzahl Schneidrädchen 1 1 1
Schneidrädchen Bohrung 5 5 5
Schneidrädchen Breite 5 5 5
Schneidrädchen-⌀ 20 20 20
für Rohr-Außen-⌀ 3 ;30 3 ;35 3 ;16
Produktart Rohrabschneider Rohrabschneider Rohrabschneider

Passende Produkte

Ersatzteile